Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.5,7mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-172397
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860657
EAN/GTIN:
     4015448413219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.5,7mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,09mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
5,7 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 promat, din 338, din 338 5,7mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
252
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,21*
3 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,23*
1 Tag
280
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,92*
€ 1,27*
1 Tag
196
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,98*
€ 1,35*
5 Tage
280
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,43*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860652
ab € 0,76*
Ähnlich
PROMAT
4000860653
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000860654
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000860655
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000860656
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860658
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860659
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860661
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860660
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.