| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000860972 Herst.-Nr.: 4000860972 EAN/GTIN: 4015448485377 |
| | |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN 6539 TypN D.6mm VHM TiAlN HA ext.kurz PROMAT VHM · DIN 6539 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,12mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Baulänge: extra kurz Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Nenn-Ø: | 6 mm | Gesamtlänge: | 66 mm | Spirallänge: | 28 mm | Schaftausführung: | DIN 6535 HA | Spitzenwinkel: | 118 ° | Typ: | N | Norm: | DIN 6539 | Schneidstoff: | VHM | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, bohrer din 6539 6,0mm, bohrer din 6539, din 6539 tialn, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| |