| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000861132 Herst.-Nr.: 4000861132 EAN/GTIN: 4015448489504 |
| | |
|
| | |
| Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.2,5mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen · zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: Reihe 1 Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 2,5 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Spirallänge: | 95 mm | Schaftausführung: | Zylinderschaft | Spitzenwinkel: | 130 ° | Typ: | TS | Beschichtung: | unbeschichtet | Norm: | DIN 1869 | Schneidstoff: | HSS | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Tieflochbohrer, din 1869, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer |
| | |
| |