Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.6mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432197
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861141
EAN/GTIN:
     4015448489597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.6mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT

HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen · zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Spirallänge:
140 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TS
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Tieflochbohrer, tieflochbohrer 6mm, din 1869, din1869 typ ts, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
248
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,24*
3 Tage
206
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,29*
4 Tage
275
5
pro Box
€ 8,90*
ab € 5,73*
€ 7,51*
1 Tag
275
5
pro Box
€ 6,80*
ab € 5,74*
€ 7,55*
1 Tag
193
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 5,83*
€ 7,67*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Box
ab 25 Boxen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861150
ab € 10,75*
Ähnlich
PROMAT
4000861142
ab € 5,60*
Ähnlich
PROMAT
4000861143
ab € 6,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861145
ab € 7,13*
Ähnlich
PROMAT
4000861144
ab € 6,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861147
ab € 8,28*
Ähnlich
PROMAT
4000861146
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4000861149
ab € 10,01*
Ähnlich
PROMAT
4000861148
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.