Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.20mm HSS profilgeschl.MK2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861671
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861671
EAN/GTIN:
     4015448415701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.20mm HSS profilgeschl.MK2 PROMAT

HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,32mm/U · Schaftgröße: MK2 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
238 mm
Spirallänge:
140 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 13 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861672
ab € 17,09*
Ähnlich
PROMAT
4000861673
ab € 16,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861674
ab € 17,62*
Ähnlich
PROMAT
4000861676
ab € 20,28*
Ähnlich
PROMAT
4000861677
ab € 19,05*
Ähnlich
PROMAT
4000861678
ab € 19,48*
Ähnlich
PROMAT
4000861675
ab € 15,01*
Ähnlich
PROMAT
4000861679
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.