Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.38mm HSS profilgeschl.MK4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861728
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861728
EAN/GTIN:
     4015448415985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.38mm HSS profilgeschl.MK4 PROMAT

HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,49mm/U · Schaftgröße: MK4 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
38 mm
Gesamtlänge:
349 mm
Spirallänge:
200 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861721
ab € 58,63*
Ähnlich
PROMAT
4000861720
ab € 53,13*
Ähnlich
PROMAT
4000861723
ab € 60,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861722
ab € 56,53*
Ähnlich
PROMAT
4000861725
ab € 66,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861724
ab € 60,47*
Ähnlich
PROMAT
4000861727
ab € 67,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861726
ab € 64,53*
Ähnlich
PROMAT
4000861729
ab € 70,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.