Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer Bohrber.3-14mm HSS Gesamt-L.58mm Z.2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000862031
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862031
EAN/GTIN:
     4015448416210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14

Blechschälbohrer Bohrber.3-14mm HSS Gesamt-L.58mm Z.2 PROMAT

Schaft mit 3 Spannflächen · mit 2 Schneiden · Senkwinkel 20 ° · konisch ansteigende Schneiden radial hinterschliffen, dadurch wird ein schälender Schnitt erzielt · Universalwerkzeug mit breitem Anwendungsbereich, besonders für die Blechbearbeitung, aber auch für Kunststoffe geeignet · auf jeder Bohrmaschine verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 2 · Schaft-Ø: 6mm · Schneidstoff: HSS · Gesamtlänge: 58mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
3-14 mm
Senkwinkel:
20 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Blech-Schälbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Schälbohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862033
ab € 10,96*
Ähnlich
PROMAT
4000862023
ab € 14,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862034
ab € 24,71*
Ähnlich
PROMAT
4000862041
ab € 5,58*
Ähnlich
PROMAT
4000862021
ab € 5,40*
Ähnlich
PROMAT
4000862032
ab € 6,19*
Ähnlich
PROMAT
4000862022
ab € 9,54*
Ähnlich
PROMAT
4000862037
ab € 13,95*
Ähnlich
PROMAT
4000862027
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.