Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.5,9mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-117052
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862159
EAN/GTIN:
     4015448517788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.5,9mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
5,9 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,52*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,11*
€ 1,53*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,75*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,82*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862151
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862152
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862153
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862154
ab € 0,93*
Ähnlich
PROMAT
4000862155
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862156
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000862157
ab € 1,04*
Ähnlich
PROMAT
4000862158
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000862150
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.