Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.8,7mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890439
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862187
EAN/GTIN:
     4015448518068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.8,7mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,17mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
8,7 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,23*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,24*
2 Tage
10
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 2,58*
€ 3,40*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,62*
€ 3,48*
6 Tage
10
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,76*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Box
ab 25 Boxen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862181
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000862182
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000862183
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000862184
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000862185
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000862186
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000862188
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000862189
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000862180
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.