Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.9mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-112613
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862190
EAN/GTIN:
     4015448518099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.9mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
370
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,33*
3 Tage
273
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,39*
1 Tag
365
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 2,54*
€ 3,42*
6 Tage
365
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,78*
2 Tage
365
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 3,85*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Box
ab 25 Boxen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862191
ab € 2,69*
Ähnlich
PROMAT
4000862192
ab € 2,90*
Ähnlich
PROMAT
4000862193
ab € 2,91*
Ähnlich
PROMAT
4000862194
ab € 2,90*
Ähnlich
PROMAT
4000862195
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000862196
ab € 3,08*
Ähnlich
PROMAT
4000862197
ab € 3,07*
Ähnlich
PROMAT
4000862198
ab € 2,91*
Ähnlich
PROMAT
4000862199
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.