Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.10mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890103
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862701
EAN/GTIN:
     4015448528463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.10mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,16mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 10mm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
75
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,47*
4 Tage
56
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 7,52*
2 Tage
75
5
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 6,26*
€ 8,17*
5 Tage
75
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,6635*
€ 8,8035*
5
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 7,11*
€ 9,25*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 37,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862702
ab € 7,06*
Ähnlich
PROMAT
4000862703
ab € 7,07*
Ähnlich
PROMAT
4000862705
ab € 9,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862704
ab € 8,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862706
ab € 9,75*
Ähnlich
PROMAT
4000862695
ab € 3,74*
Ähnlich
PROMAT
4000862690
ab € 3,57*
Ähnlich
PROMAT
4000862699
ab € 4,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862697
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.