Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.4,8mm HSS-Co5 TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890299
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862753
EAN/GTIN:
     4015448528944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.4,8mm HSS-Co5 TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
4,8 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
52 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 tin, din 338, din 338 promat, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,18*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 4,79*
€ 6,21*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 6,96*
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 7,18*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,80*
€ 7,30*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862740
ab € 3,71*
Ähnlich
PROMAT
4000862746
ab € 3,96*
Ähnlich
PROMAT
4000862747
ab € 3,95*
Ähnlich
PROMAT
4000862750
ab € 4,16*
Ähnlich
PROMAT
4000862745
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000862760
ab € 5,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862755
ab € 4,45*
Ähnlich
PROMAT
4000862770
ab € 6,44*
Ähnlich
PROMAT
4000862765
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.