Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.8mm L.400mm zylindrischer Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863031
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863031
EAN/GTIN:
     4015448424109
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer

Schalungsbohrer D.8mm L.400mm zylindrischer Schaft PROMAT

aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
zylindrischer Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863033
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000863053
ab € 2,83*
Ähnlich
PROMAT
4000863035
ab € 3,17*
Ähnlich
PROMAT
4000863055
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000863057
ab € 4,07*
Ähnlich
PROMAT
4000863059
ab € 4,36*
Ähnlich
PROMAT
4000863061
ab € 5,83*
Ähnlich
PROMAT
4000863063
ab € 6,86*
Ähnlich
PROMAT
4000863051
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.