Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.10mm L.600mm zylindrischer Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863053
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863053
EAN/GTIN:
     4015448445500
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer d.10mm l.600mm
schalungsbohrer

Schalungsbohrer D.10mm L.600mm zylindrischer Schaft PROMAT

aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
zylindrischer Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer 10mm, Bohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863033
ab € 2,46*
Ähnlich
PROMAT
4000863035
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000863055
ab € 3,46*
Ähnlich
PROMAT
4000863057
ab € 3,99*
Ähnlich
PROMAT
4000863059
ab € 4,30*
Ähnlich
PROMAT
4000863061
ab € 5,72*
Ähnlich
PROMAT
4000863063
ab € 6,84*
Ähnlich
PROMAT
4000863031
ab € 2,18*
Ähnlich
PROMAT
4000863051
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.