Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN Z3 D.12mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft re.PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863644
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863644
EAN/GTIN:
     4015448919162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN Z3 D.12mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft re.PROMAT

HSS-Co · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · 3 Schneiden · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung · Vorteile: · besonders genaue runde Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9 · durch die 3 Schneiden sind deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich · kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie · kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher · geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,25mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co
Modell:
Z3
Bohrtiefe:
101 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n promat, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,14*
€ 103,6966
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,58*
€ 99,4602
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 83,26*
€ 99,0794
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,44*
€ 94,5336
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 76,37*
€ 90,8803
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,79*
€ 89,0001
pro Paket
ab 13 Pakete
€ 70,93*
€ 84,4067
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,42*
€ 74,2798
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.