Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.10mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1189556
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863871
EAN/GTIN:
     4015448760047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.10mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,25mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 10mm, din 338, din 338 typ w, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,15*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,19*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,12488*
€ 7,65488*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 7,94*
2 Tage
40
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863872
ab € 6,67*
Ähnlich
PROMAT
4000863873
ab € 6,67*
Ähnlich
PROMAT
4000863875
ab € 9,21*
Ähnlich
PROMAT
4000863874
ab € 7,94*
Ähnlich
PROMAT
4000863877
ab € 10,04*
Ähnlich
PROMAT
4000863876
ab € 9,69*
Ähnlich
PROMAT
4000863878
ab € 10,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863918
ab € 42,75*
Ähnlich
PROMAT
4000863919
ab € 87,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.