Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.6,3mm HSS-Co Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865000
EAN/GTIN:
     4015448547419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din 335c 90grad d.6,3mm

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.6,3mm HSS-Co Z.3 PROMAT

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt · HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle HSS-Co: für Stahl, Guss, NE-Metalle sowie rost- und hitzenbeständige Stähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,09mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6,3 mm
kleiner Ø:
1,5 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Typ:
INOX
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 c, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865004
ab € 6,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865006
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865008
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000865010
ab € 9,75*
Ähnlich
PROMAT
4000865012
ab € 12,21*
Ähnlich
PROMAT
4000865014
ab € 15,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865016
ab € 22,54*
Ähnlich
PROMAT
4000865020
ab € 12,76*
Ähnlich
PROMAT
4000865002
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.