Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.16,5mm HSS-Co Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865010
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865010
EAN/GTIN:
     4015448547464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din335c 90grad d.16,5mm

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.16,5mm HSS-Co Z.3 PROMAT

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt · HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle HSS-Co: für Stahl, Guss, NE-Metalle sowie rost- und hitzenbeständige Stähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
16,5 mm
kleiner Ø:
3,2 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Typ:
INOX
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 c, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865004
ab € 6,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865006
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865008
ab € 8,44*
Ähnlich
PROMAT
4000865012
ab € 12,32*
Ähnlich
PROMAT
4000865014
ab € 15,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865016
ab € 22,53*
Ähnlich
PROMAT
4000865020
ab € 12,76*
Ähnlich
PROMAT
4000865000
ab € 4,92*
Ähnlich
PROMAT
4000865002
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.