Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.15mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865167
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865167
EAN/GTIN:
     4015448417125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.15mm HSS Z.3 PROMAT

HSS · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
15 mm
kleiner Ø:
3,2 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 335, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865165
ab € 4,09*
Ähnlich
PROMAT
4000865168
ab € 5,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865169
ab € 7,00*
Ähnlich
PROMAT
4000865170
ab € 7,43*
Ähnlich
PROMAT
4000865171
ab € 8,18*
Ähnlich
PROMAT
4000865172
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000865174
ab € 10,98*
Ähnlich
PROMAT
4000865175
ab € 7,96*
Ähnlich
PROMAT
4000865176
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.