Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.31mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865174
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865174
EAN/GTIN:
     4015448417187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.31mm HSS Z.3 PROMAT

HSS · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,22mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
31 mm
kleiner Ø:
4,2 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 335, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865165
ab € 4,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865167
ab € 5,08*
Ähnlich
PROMAT
4000865168
ab € 5,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865169
ab € 7,03*
Ähnlich
PROMAT
4000865170
ab € 7,45*
Ähnlich
PROMAT
4000865171
ab € 8,17*
Ähnlich
PROMAT
4000865172
ab € 8,90*
Ähnlich
PROMAT
4000865175
ab € 7,91*
Ähnlich
PROMAT
4000865176
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.