Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.7mm VHM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865748
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865748
EAN/GTIN:
     4015448525929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093 7mm

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.7mm VHM PROMAT

DIN 8093 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle bis Ø 9,0 mm aus VHM Schafttoleranz bis Ø 9 mm = h9 Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
7,1 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8093
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 8093, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865741
ab € 10,95*
Ähnlich
PROMAT
4000865740
ab € 10,00*
Ähnlich
PROMAT
4000865743
ab € 17,65*
Ähnlich
PROMAT
4000865742
ab € 13,83*
Ähnlich
PROMAT
4000865745
ab € 24,76*
Ähnlich
PROMAT
4000865744
ab € 19,79*
Ähnlich
PROMAT
4000865746
ab € 24,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865747
ab € 27,13*
Ähnlich
PROMAT
4000865749
ab € 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.