Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.28mm HSS-Co MK3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865770
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865770
EAN/GTIN:
     4015448526070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.28mm HSS-Co MK3 PROMAT

HSS-Co · DIN 208 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
28 mm
Gesamtlänge:
277 mm
Schneidenlänge:
71 mm
Schneidenanzahl:
10
Schaftgröße:
MK3
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 208
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865762
ab € 19,68*
Ähnlich
PROMAT
4000865763
ab € 22,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865764
ab € 23,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865765
ab € 24,87*
Ähnlich
PROMAT
4000865766
ab € 27,66*
Ähnlich
PROMAT
4000865767
ab € 37,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865768
ab € 40,41*
Ähnlich
PROMAT
4000865769
ab € 46,61*
Ähnlich
PROMAT
4000865771
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.