Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.4mm VHM TiAlN 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865811
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865811
EAN/GTIN:
     4015448738534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer

NC-Anbohrer D.4mm VHM TiAlN 90Grad PROMAT

VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Spirallänge:
12 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865815
ab € 26,48*
Ähnlich
PROMAT
4000865816
ab € 35,85*
Ähnlich
PROMAT
4000865817
ab € 57,59*
Ähnlich
PROMAT
4000865818
ab € 98,25*
Ähnlich
PROMAT
4000865820
ab € 8,99*
Ähnlich
PROMAT
4000865812
ab € 12,22*
Ähnlich
PROMAT
4000865813
ab € 14,34*
Ähnlich
PROMAT
4000865814
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.