Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.6mm VHM 120Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865822
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865822
EAN/GTIN:
     4015448738664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
nc-anbohrer 120°
anbohrer

NC-Anbohrer D.6mm VHM 120Grad PROMAT

VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,09mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Spirallänge:
18 mm
Spitzenwinkel:
120 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865824
ab € 24,07*
Ähnlich
PROMAT
4000865825
ab € 31,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865826
ab € 50,17*
Ähnlich
PROMAT
4000865821
ab € 11,34*
Ähnlich
PROMAT
4000865823
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.