Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.16mm VHM TiAlN 142Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865844
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865844
EAN/GTIN:
     4015448738909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037

NC-Anbohrer D.16mm VHM TiAlN 142Grad PROMAT

VHM · TiAlN-beschichtet · Spitzenwinkel 142 ° · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HB · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle · zum Zentrieren von VHM-Bohrer mit einem Spitzenwinkel von 120-140° Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
26 mm
Spitzenwinkel:
142 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 8037, anbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865842
ab € 27,79*
Ähnlich
PROMAT
4000865843
ab € 37,55*
Ähnlich
PROMAT
4000865845
ab € 124,97*
Ähnlich
PROMAT
4000865841
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.