Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser TypN D.10mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866162
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866162
EAN/GTIN:
     4015448519782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser TypN D.10mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 lang PROMAT

HSS-Co8 · TiCN-beschichtet · Typ N · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 9,35mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Einsatzlänge:
53 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 10mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser typ n, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866161
ab € 19,38*
Ähnlich
PROMAT
4000866163
ab € 24,74*
Ähnlich
PROMAT
4000866165
ab € 34,49*
Ähnlich
PROMAT
4000866167
ab € 44,89*
Ähnlich
PROMAT
4000866159
ab € 15,97*
Ähnlich
PROMAT
4000866164
ab € 14,32*
Ähnlich
PROMAT
4000866166
ab € 21,20*
Ähnlich
PROMAT
4000866168
ab € 19,49*
Ähnlich
PROMAT
4000866160
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.