Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 6527K TypN D.14mm VHM TiAlN HB Z.2 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866165
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866165
EAN/GTIN:
     4015448653172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser DIN 6527K TypN D.14mm VHM TiAlN HB Z.2 kurz PROMAT

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 K · Typ N · Zweischneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · dynamische Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,2mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 14mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 13,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
14 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Einsatzlänge:
28 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Norm:
DIN 6527 K
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866161
ab € 19,38*
Ähnlich
PROMAT
4000866163
ab € 24,74*
Ähnlich
PROMAT
4000866167
ab € 44,89*
Ähnlich
PROMAT
4000866159
ab € 15,97*
Ähnlich
PROMAT
4000866162
ab € 12,01*
Ähnlich
PROMAT
4000866164
ab € 14,32*
Ähnlich
PROMAT
4000866166
ab € 21,20*
Ähnlich
PROMAT
4000866168
ab € 19,49*
Ähnlich
PROMAT
4000866160
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.