| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000866205 Herst.-Nr.: 4000866205 EAN/GTIN: 4015448653424 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.16mm Einsatz-L.40mm VHM TiAlN HB Z.2 PROMAT VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N · Zweischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · dynamische Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,2mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 16mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 15,5mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Nenn-Ø: | 16 mm | Schneidenlänge: | 26 mm | Gesamtlänge: | 92 mm | Einsatzlänge: | 40 mm | Schneidenanzahl: | 2 | Schaftausführung: | DIN 6535 HB | Typ: | N | Norm: | DIN 6527 L | Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: | sehr gut geeignet | Schneidstoff: | VHM | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser typ n 16mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Vollhartmetall-Schaftfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |