| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866230 Herst.-Nr.: 4000866230 EAN/GTIN: 4015448519881 |
| | |
|
| | |
| Bohrnutenfräser DIN 844 TypN D.8mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · Nenn-Ø 9, 11, 13, 15 mm = Toleranz h10, Rest = e8 Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 7,5mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 8 mm | Schneidenlänge: | 19 mm | Gesamtlänge: | 69 mm | Einsatzlänge: | 25 mm | Schneidenanzahl: | 3 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, langlochfräser 8mm, bohrnutenfräser, schaftfräser hss e, 3 Schneiden, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, N Typ |
| | |
| |