Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 6527K TypN D.8mm VHM TiAlN HB Z.3 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866247
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866247
EAN/GTIN:
     4015448653660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser DIN 6527K TypN D.8mm VHM TiAlN HB Z.3 kurz PROMAT

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 K · Typ N · Dreischneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,12mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 8mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 7,7mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
8 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Einsatzlänge:
20 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Norm:
DIN 6527 K
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 13 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866251
ab € 19,03*
Ähnlich
PROMAT
4000866241
ab € 10,37*
Ähnlich
PROMAT
4000866245
ab € 10,91*
Ähnlich
PROMAT
4000866240
ab € 19,08*
Ähnlich
PROMAT
4000866242
ab € 22,69*
Ähnlich
PROMAT
4000866244
ab € 7,07*
Ähnlich
PROMAT
4000866246
ab € 7,05*
Ähnlich
PROMAT
4000866248
ab € 7,02*
Ähnlich
PROMAT
4000866250
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.