Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.10mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866282
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866282
EAN/GTIN:
     4015448520122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.10mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT

HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · 40° Drallwinkel · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 9,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Einsatzlänge:
30 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
W
Norm:
DIN 844
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866279
ab € 10,21*
Ähnlich
PROMAT
4000866281
ab € 10,26*
Ähnlich
PROMAT
4000866270
ab € 9,75*
Ähnlich
PROMAT
4000866272
ab € 9,80*
Ähnlich
PROMAT
4000866274
ab € 9,81*
Ähnlich
PROMAT
4000866276
ab € 9,76*
Ähnlich
PROMAT
4000866278
ab € 9,86*
Ähnlich
PROMAT
4000866280
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.