Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 844 TypN D.12mm Einsatz-L.63mm HSS-Co8 TiCN Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866404
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866404
EAN/GTIN:
     4015448520467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Schaftfräser DIN 844 TypN D.12mm Einsatz-L.63mm HSS-Co8 TiCN Weldon

HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Schneidenlänge:
53 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Einsatzlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Freischliff:
11,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Norm:
DIN 844
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866424
ab € 9,72*
Ähnlich
PROMAT
4000866426
ab € 10,47*
Ähnlich
PROMAT
4000866428
ab € 12,32*
Ähnlich
PROMAT
4000866430
ab € 15,43*
Ähnlich
PROMAT
4000866432
ab € 17,60*
Ähnlich
PROMAT
4000866406
ab € 19,02*
Ähnlich
PROMAT
4000866408
ab € 22,50*
Ähnlich
PROMAT
4000866410
ab € 28,32*
Ähnlich
PROMAT
4000866412
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.