Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.40mm HSS-Co5 Z.7 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866660
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866660
EAN/GTIN:
     4015448521150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 40x32

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.40mm HSS-Co5 Z.7 PROMAT

HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ HR · hinterschliffenes Kordelprofil · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
40 mm
Breite:
32 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
7
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
HR
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser typ hr, Fräser, Fräswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866662
ab € 57,01*
Ähnlich
PROMAT
4000866648
ab € 49,94*
Ähnlich
PROMAT
4000866640
ab € 37,06*
Ähnlich
PROMAT
4000866650
ab € 67,08*
Ähnlich
PROMAT
4000866642
ab € 50,07*
Ähnlich
PROMAT
4000866652
ab € 94,95*
Ähnlich
PROMAT
4000866644
ab € 69,96*
Ähnlich
PROMAT
4000866654
ab € 146,92*
Ähnlich
PROMAT
4000866646
ab € 107,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.