Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.50mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866662
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866662
EAN/GTIN:
     4015448521167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 50x36

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.50mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT

HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ HR · hinterschliffenes Kordelprofil · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
50 mm
Breite:
36 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
HR
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser typ hr, Fräser, Fräswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866660
ab € 43,81*
Ähnlich
PROMAT
4000866648
ab € 50,36*
Ähnlich
PROMAT
4000866640
ab € 37,02*
Ähnlich
PROMAT
4000866650
ab € 66,92*
Ähnlich
PROMAT
4000866642
ab € 50,05*
Ähnlich
PROMAT
4000866652
ab € 95,32*
Ähnlich
PROMAT
4000866644
ab € 69,59*
Ähnlich
PROMAT
4000866654
ab € 147,38*
Ähnlich
PROMAT
4000866646
ab € 108,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.