Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.1 M6x1mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867133
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867133
EAN/GTIN:
     4015448417811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.1 M6x1mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gewindelänge:
19 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
5 mm
Bearbeitungsart:
Vorschneider
Ausführung:
Nr. 1
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, gewindebohrer vorschneider m6, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Handgewindebohrer-Vorschneider, Vorschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867136
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867137
ab € 2,39*
Ähnlich
PROMAT
4000867138
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000867135
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.