Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.1 M10x1,5mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867136
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867136
EAN/GTIN:
     4015448417835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer vorschneider m10

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.1 M10x1,5mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 7mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
24 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Bearbeitungsart:
Vorschneider
Ausführung:
Nr. 1
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Handgewindebohrer-Vorschneider, Vorschneider
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867137
ab € 2,39*
Ähnlich
PROMAT
4000867138
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000867133
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867135
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.