Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B H M4x0,7mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867214
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867214
EAN/GTIN:
     4015448506188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4

Maschinengewindebohrer DIN 371B H M4x0,7mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · Typ H · Rotring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für schwer zerspanbare Stähle über 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 4,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindelänge:
12 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Typ:
H
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867213
ab € 5,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867215
ab € 5,61*
Ähnlich
PROMAT
4000867216
ab € 5,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867210
ab € 7,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867203
ab € 5,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867204
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867205
ab € 5,36*
Ähnlich
PROMAT
4000867206
ab € 5,35*
Ähnlich
PROMAT
4000867208
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.