Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B H M5x0,8mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867215
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867215
EAN/GTIN:
     4015448506195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376

Maschinengewindebohrer DIN 371B H M5x0,8mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · Typ H · Rotring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für schwer zerspanbare Stähle über 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
14 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,2 mm
Typ:
H
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867213
ab € 5,70*
Ähnlich
PROMAT
4000867214
ab € 5,71*
Ähnlich
PROMAT
4000867216
ab € 6,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867210
ab € 7,96*
Ähnlich
PROMAT
4000867203
ab € 5,57*
Ähnlich
PROMAT
4000867204
ab € 5,56*
Ähnlich
PROMAT
4000867205
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867206
ab € 5,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867208
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.