Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376C M30x3,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867392
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867392
EAN/GTIN:
     4015448609469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 376C M30x3,5mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form C · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M30
Steigung:
3,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Gewindelänge:
35 mm
Vierkant:
18 mm
Kernloch-Ø:
26,5 mm
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m30, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867386
ab € 13,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867388
ab € 18,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867390
ab € 18,72*
Ähnlich
PROMAT
4000867393
ab € 30,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867395
ab € 28,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867391
ab € 37,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867396
ab € 18,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867397
ab € 22,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867398
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.