Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376C VA M14x2mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867397
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867397
EAN/GTIN:
     4015448609490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 376C VA M14x2mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT

HSS-Co · Form C · Typ VA · TiCN-beschichtet · Blauring · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
26 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867386
ab € 13,35*
Ähnlich
PROMAT
4000867388
ab € 18,12*
Ähnlich
PROMAT
4000867390
ab € 18,61*
Ähnlich
PROMAT
4000867393
ab € 29,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867395
ab € 27,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867391
ab € 36,86*
Ähnlich
PROMAT
4000867392
ab € 49,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867396
ab € 17,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867398
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.