| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000867780 Herst.-Nr.: 4000867780 EAN/GTIN: 4015448523628 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneideisen Form B G 1/8 Zollx28 HSS A PROMAT HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 11mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde-Nenn-Ø: | G 1/8 ″ | Gg/1″: | 28 | Außen-Ø: | 30 mm | Toleranzfeld: | A | Norm: | DIN EN 24231 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |