| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000867782 Herst.-Nr.: 4000867782 EAN/GTIN: 4015448523642 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneideisen Form B G 3/8 Zollx19 HSS A PROMAT HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde-Nenn-Ø: | G 3/8 ″ | Gg/1″: | 19 | Außen-Ø: | 45 mm | Toleranzfeld: | A | Norm: | DIN EN 24231 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |