Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 9-tlg.1/3-Modul T 6-T 30 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871239
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871239
EAN/GTIN:
     4015448716280
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Werkzeugmodul 9-tlg.1/3-Modul T 6-T 30 PROMAT

(1/3 Modul) Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriff und Abrollschutz · schlagfest · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Chrom-Top®-Spitze Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
9-teilig
Bestückung:
T 6-T 30
Marke:
PROMAT
Einlagenmodul:
1/3-Modul
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871234
ab € 23,14*
Ähnlich
PROMAT
4000871236
ab € 78,94*
Ähnlich
PROMAT
4000871233
ab € 53,68*
Ähnlich
PROMAT
4000871235
ab € 39,72*
Ähnlich
PROMAT
4000871241
ab € 49,88*
Ähnlich
PROMAT
4000871242
ab € 52,06*
Ähnlich
PROMAT
4000871240
ab € 26,45*
Ähnlich
PROMAT
4000871237
ab € 33,24*
Ähnlich
PROMAT
4000871238
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.