Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten 3-tlg.Außen-B430T200xH150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871260
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871260
EAN/GTIN:
     4015448479970
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech

Werkzeugkasten 3-tlg.Außen-B430T200xH150mm PROMAT

aus Stahlblech · blau lackiert · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · umgebördelte Kanten · Blechstärke: ca. 0,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-teilig
Außentiefe:
200 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
150 mm
Außenbreite:
430 mm
Marke:
PROMAT
Blechstärke:
ca. 0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Stahblechkästen, Stahlblechwerkzeugkästen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen, Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871261
ab € 20,40*
Ähnlich
PROMAT
4000871263
ab € 26,09*
Ähnlich
PROMAT
4000871264
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.