Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul Leereinlage Gr.1/3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871415
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871415
EAN/GTIN:
     4015448881575
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugmodul Leereinlage Gr.1/3 PROMAT

Leereinlage aus Schaumstoff · Größe 1/3 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
Leereinlage
Größe:
1/3
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000871052
ab € 1.075,44*
Sonstiges
PROMAT
4000871051
ab € 811,21*
Sonstiges
PROMAT
4000871044
ab € 1.060,94*
Sonstiges
PROMAT
4000871047
ab € 846,63*
Sonstiges
PROMAT
4000871045
ab € 775,83*
Sonstiges
PROMAT
4000871048
ab € 868,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.