Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniebrett L490xB245xS30ca.mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871588
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871588
EAN/GTIN:
     4015448717690
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte

Kniebrett L490xB245xS30ca.mm PROMAT

Unterlage aus hochwertigem Hartschaum zum flexiblen Einsatz auf harten Böden · mit praktischem Tragegriff und Ablagefach für Kleinteile
Weitere Informationen:
Länge ca.:
490 mm
Breite ca.:
245 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Schaumstoff (LD45)
Stärke ca.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Kniebretter, Knieschoner, Knieschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
195-1
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.