Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Univ.27-tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871914
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871914
EAN/GTIN:
     4015448879848
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe nylon

Werkzeugtasche Univ.27-tlg.PROMAT

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus: 1 Winkelschraubendreherstz, 9-teilig, 6-kant mit Kugelkopf SW 1,5 - 10 mm 1 Schraubendrehersatz, 6-teilig (Schlitz/PH): je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm 1 Kombizange DIN ISO 5746 L. 180 mm 1 Seitenschneider L. 160 mm 1 Cuttermesser B. 18 mm, mit Feststellrad 1 Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Stahl, DIN/ISO8976 L. 240 mm 1 Schlosserhammer 500 g mit Hickorystiel 1 Taschenrollbandmaß L. 5 m B. 19 mm, gelb 1 Wasserwaage aus Aluminium L. 30 cm 1 Taschenmessschieber DIN862, 150 mm 1 Holzgliedermaßstab L. 2 m, weiß 1 Schutzbrille Daylight Basic PC-Scheibe 1 Paar Handschuhe Gr. 10 Flex Nylonstrick 1 Werkzeugtasche B. 400 x T. 250 x H. 200 mm, Nylon
Weitere Informationen:
Inhalt:
27-teilig
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, ringmaulschlüssel-satz 27-teilig, Werkzeugsatz, Werkzeugsortimente
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.