Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.100m B.6,5mm H.9,5mm weiß-grau PROMAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618275
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770135
EAN/GTIN:
     4015448785484
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.100m B.6,5mm H.9,5mm weiß-grau PROMAT

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-2 mm
Breite:
6,5 mm
Höhe:
9,5 mm
Länge:
100 m
Farbe:
weiß-grau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
360
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,35*
4 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,36*
2 Tage
280
100
pro Meter
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,49*
7 Tage
400
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,54*
3 Tage
400
100
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,31*
€ 1,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.