Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Juist Gr.44 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4720000624
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000624
EAN/GTIN:
     4015448671022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Juist Gr.44 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
PROMAT
Ausführung:
metallfrei
Material:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, NOW, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,05*
€ 59,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 44,64*
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 45,17*
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 45,13*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 45,20*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 44,95*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 45,31*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 45,35*
Ähnlich
PROMAT
4720000627
ab € 45,02*
Ähnlich
k.A.
4720000628
ab € 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.