Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubfräser D.32mm vern.m.IK Z.5 APKT-10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6483999981
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6483999981
EAN/GTIN:
     4015448616597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser

Einschraubfräser D.32mm vern.m.IK Z.5 APKT-10 PROMAT

90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · für Wendeschneidplatte APKT-10 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Wendeplatte: APKT-10 · D: 32mm · Gewinde: M16 · Kühlung: mit Innenkühlung · d2: 29mm · H: 43mm
Weitere Informationen:
Schneidenanzahl:
5
Ø:
32 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01352
ab € 1,16*
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,58*
Zubehör
PROMAT
4000859036
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
6480000056
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
4000859037
ab € 5,31*
Zubehör
PROMAT
4000859038
ab € 5,76*
Zubehör
PROMAT
4000859063
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.